MEMPHIS GLOVE Cut Pro Cut Resistant Arbetshandskar, 10 Gauge


Filter
ANSI Cut Gras: 4223 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 5 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Färg: Blå , Manschett: Kontinuerlig stickning , Mätare: 10 , Längd: 9.5 "
StilModellBeläggningstäckningBeläggning FinishBeläggningsmaterialStorlekTummen stilPris (ex moms)
A
9672DT5XS
Palm / fingrarSkumNitrilXSBelagd450 SEK
B
9672DT5M
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilMRakt450 SEK
B
9672DT5XL
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilXLRakt450 SEK
B
9672DT5XXL
Palm / fingertopparskummadSkumnitril2XLRakt450 SEK
B
9672DT5L
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilLRakt450 SEK
B
9672DT5S
Palm / fingertopparskummadSkumnitrilSRakt450 SEK

Cut Pro Cut Resistant Arbetshandskar, 10 Gauge

Memphis Series 9672DT5 Cut Pro-handskar förhindrar skador och skärsår när du arbetar med vassa föremål eller i farliga miljöer. De används inom tillverknings-, bygg-, livsmedels- och hälsovårdsindustrin. Till exempel inom tillverkningssektorn skyddar de arbetare från maskinrelaterade skärsår och skavsår. Inom livsmedelsindustrin skyddar de anställda från vassa knivar och skärmaskiner. Inom vården ger de en barriär mot oavsiktliga nålstick.

Funktioner

  • Memphis 9672DT5-serien skärbeständiga handskar innehåller DSM Dyneema Diamond-teknologi för att erbjuda ANSI nivå A6 skärmotstånd.
  • Dessa specialiserade handskar har en robust blå nitrilskumbeläggning på handflatan och fingertopparna som hjälper användare att bära dessa handskar bekvämt under långa arbetspass.
  • Dessutom leder de bort kroppsvärme och leder fukt från insidan av handsken till utsidan för att förbättra bärbarheten.
  • Dessa handskar är behandlade med ActiFresh-teknologi för att skingra dålig lukt.
  • De är gjorda i enlighet med rostfria stålfibrer för styvhet under intensiva applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?