MILWAUKEE Cirkelsågblad


Filter
Diamant knockout: Nej , Max. Skärdjup: 4" , Plåttjocklek: 1.05 " , Form: Runda , Tips Material: Karbid tippad
StilModellArbor StorlekBlad Dia.BladetypKlippstorlekSkärningstypArtikelAntal tänderförp. Antal.Pris (ex moms)
A
48-40-4265
-----Cirkelsågblad-11 873 SEK
B
48-40-4365
-----Cirkelsågblad-12 068 SEK
C
48-40-4370
-----Cirkelsågblad-12 782 SEK
D
48-40-1040
-----Cirkelsågblad-1676 SEK
E
48-40-1036
-----Cirkelsågblad-21 745 SEK
F
48-40-4260
-----Cirkelsågblad-11 399 SEK
G
48-40-1028
-----Cirkelsågblad-1690 SEK
H
48-40-1220
-----Cirkelsågblad-1648 SEK
I
48-40-7020
-----Cirkelsågblad-11 997 SEK
J
48-40-1224
-----Cirkelsågblad-11 072 SEK
K
48-40-4510
-----Cirkelsågblad-13 134 SEK
L
48-40-0620
-----Cirkelsågblad-1193 SEK
M
48-40-0520
-----Cirkelsågblad-1238 SEK
N
48-40-0522
-----Cirkelsågblad-1253 SEK
O
48-40-4205
-----Cirkelsågblad-1583 SEK
P
48-40-0524
-----Cirkelsågblad-1321 SEK
Q
48-40-4215
-----Cirkelsågblad-1734 SEK
R
48-40-4315
-----Cirkelsågblad-1749 SEK
S
48-40-0726
-----Cirkelsågblad-1307 SEK
T
48-40-4335
-----Cirkelsågblad-1926 SEK
U
48-40-0826
-----Cirkelsågblad-1941 SEK
V
48-40-1038
-----Cirkelsågblad-1565 SEK
W
48-40-1222
-----Cirkelsågblad-1782 SEK
X
48-40-4515,48-40-4515,48-40-4515
-----Cirkelsågblad-13 535 SEK
Y
48-40-1228
-----Cirkelsågblad-11 175 SEK
Z
48-40-1024
-----Cirkelsågblad-1658 SEK
A1
48-40-1026
-----Cirkelsågblad-1688 SEK
B1
48-40-1232
-----Cirkelsågblad-22 247 SEK
C1
48-40-0622
-----Cirkelsågblad-1359 SEK
D1
48-40-7000
-----Cirkelsågblad-1913 SEK
E1
48-40-0730
-----Cirkelsågblad-1373 SEK
F1
48-40-4240
-----Cirkelsågblad-1915 SEK
G1
48-40-0824
-----Cirkelsågblad-1580 SEK
H1
48-40-0820
-----Cirkelsågblad-1323 SEK
I1
48-40-0822
-----Cirkelsågblad-1511 SEK
J1
48-40-4355
-----Cirkelsågblad-11 651 SEK
K1
48-40-0720
-----Cirkelsågblad-1182 SEK
L1
48-40-4235
-----Cirkelsågblad-1882 SEK
M1
48-40-4330
-----Cirkelsågblad-1901 SEK
N1
48-40-7010
-----Cirkelsågblad-11 501 SEK
O1
48-40-4360
-----Cirkelsågblad-11 580 SEK
P1
48-40-1032
5 / 8 "10 "Avslutning0.095 "AvslutningCirkelsågblad801934 SEK
Q1
48-40-4320
5 / 8 "6 1 / 2 "-0.071 "-Cirkelsågblad541886 SEK
R1
48-40-4220
5 / 8 "6 1 / 2 "-0.063 "Tjock metallCirkelsågblad481902 SEK
S1
48-40-4345
5 / 8 "8"-0.094 "-Cirkelsågblad5811 092 SEK
T1
48-40-1020
5 / 8 "10 "rippa0.095 "KombinationsskärningCirkelsågblad241507 SEK
S1
48-40-4225
25 / 32 "6 7 / 8 "-0.063 "Tjock metallCirkelsågblad361860 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?