ML KISHIGO Kontrasterande Mesh Breakaway-västar, orange


Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: unrated , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Orange , Kön: Unisex , Material: Ultra-Cool (TM) polyesternät , Antal fickor: 0 , Fickor: 3 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
1176-M
40 "till 42"28 "M258 SEK
A
1176-L
44 "till 46"29 "L258 SEK
A
1176-XL
48-50 "28 "XL258 SEK
A
1176-2X
52 "till 54"28 "2XL258 SEK
A
1176-3X
56 "till 58"30 "3XL258 SEK
A
1176-4X
60 "till 62"29 "4XL258 SEK
A
1176-5X
64 "till 66"27 "5XL258 SEK

Kontrasterande Mesh Breakaway-västar, orange

Kishigo 1176-seriens brytvästar i kontrasterande mesh möjliggör förbättrad arbetarsäkerhet genom snabb och säker borttagning i nödsituationer, vilket minskar risken för intrassling eller skada. De används vid byggnation, vägarbeten, lagerdrift och nödsituationer.

Funktioner

  • De har en avancerad säkerhetsmekanism för snabb och säker borttagning i nödsituationer, vilket minskar risken för intrassling eller skada.
  • Dessa västar har reflekterande tejp av glaspärlor för att reflektera ljus och se till att bärarna förblir iögonfallande, även i svagt ljus.
  • De kommer med ett pålitligt kardborre-stängningssystem, som erbjuder en säker och justerbar passform som förblir stadigt fastsatt under olika arbetsaktiviteter.
  • Dessa västar är gjorda av polyester för att motstå slitage.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?