MOODY TOOL Precisionsskruvmejselblad


Filter
Bladtyp: JIS-typ S , Total längd: 1.8 "
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
49-8071
2"189 SEK
A
49-8072
2.5 "179 SEK
A
49-8073
3"196 SEK

Precisionsskruvmejselblad

Moody Tools erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa ersättningsblad för precisionsskruvmejslar. Dessa JIS Type-S-ersättningsblad är tillverkade av stål och passar enkelt i handtag av stål, magnet, mini-plast och chuck-stil. Dessa ersättningsblad har en total längd på 1.8 cm och erbjuds i tre storlekar: 4.57 mm, 2.0 mm och 2.5 mm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?