NORTH BY HONEYWELL Northflex Oil Grip Nylonstickade handskar


Filter
ANSI / ISEA punkteringsnivå: 1 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Strukturerad , Beläggningsmaterial: Nitril , Färg: Svart / Grön , Manschett: Stickad handled , Mätare: 13 , Längd: 9 4 / 9 " , Liner Material: Nylon
StilModellStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
NF35 / 11XXL
2XL219 SEK
A
NF35 / 8M
M219 SEK
A
NF35 / 7S
S219 SEK
A
NF35 / 10XL
XL218 SEK

Northflex Oil Grip Nylonstickade handskar

North by Honeywell Northflex oljegreppshandskar används i bil-, tillverknings- och ingenjörstillämpningar där hantering av oljiga och feta komponenter är vanligt. Dessa handskar erbjuder ett tillförlitligt grepp och fingerfärdighet, vilket garanterar arbetarnas säkerhet och effektivitet under oljehanteringsuppgifter.

Funktioner

  • De har en strukturerad finish, vilket ger förbättrad grepp och kontroll för hantering av olika material under olika förhållanden.
  • Dessa handskar kommer med nitrilbeläggning för att motstå oljor, fetter och nötningar för ökad hållbarhet och förlängd livslängd.
  • De kommer i en svart och grön färg, vilket säkerställer hög synlighet och ett professionellt utseende.
  • Dessa handskar har en stickad handledsmanschett för att förhindra att skräp kommer in i handsken samtidigt som de ger en bekväm och säker passform för bäraren.
  • De har en nylonfoder för ökad flexibilitet, komfort och fukttransporterande egenskaper, vilket säkerställer långvarig användning utan obehag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?