PARKER Pioneer Agricultural Quick Couplings, kopplingar i 8450 -serien


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstorlek: 1 / 2 " , Flödeshastighet: 25 Gal / min , Max. Arbetstryck: 3000 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Tråd storlek: 7 / 8-14 ORB
StilModellArtikelGängtypPris (ex moms)
A
8450-16M
Kopplingman1 942 SEK
RFQ
A
8450-16
KopplingKvinna1 961 SEK
RFQ

Pioneer Agricultural Quick Couplings, kopplingar i 8450 -serien

Parker 8450-seriens kopplingar är idealiska för anslutning under tryck med 8010-seriens hydraulnipplar för hydrauliska operationer i traktorer och lantbruksutrustning och redskap. Dessa kopplingar har tallriksventiler och har stålkonstruktion med push-pull hylsa design, zink och klar trivalent kromatplätering och en nitriltätning för korrosionsbeständighet, förhindrar inträngning av damm och motstår ett maximalt arbetstryck på 3000 psi. Dessa kopplingar kan fungera i temperaturer från -40 till 250 grader F och tillåter flödeshastighet på 25 gal/min genom dem. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga i han- eller hongängade ändportar för direkt montering på styva slangar eller styrventiler.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?