PARKER Hydraulisk snabbkoppling, slangkoppling, kopplingar i FET -serien


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kopplingstyp: NPTF , Låstyp: Ämnen , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril-polyuretan , Trådtyp: Kvinna , Ventiltyp: Icke-spill
StilModellKroppsstorlekMax. ArbetstryckMax. ArbetstryckTråd storlekPris (ex moms)
A
FET-1501-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"10 250 SEK
RFQ
A
FET-1001-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"4 136 SEK
RFQ

Hydraulisk snabbkoppling, slangkoppling, kopplingar i FET -serien

Parker FET-seriekopplare är hona på hydrauliska snabbkopplingar, idealiska för anslutning med FET-seriens nipplar för hydrauliska operationer vid olje- och gasborrning, grävning och gruvdrift. Kopplingshylsorna är gängade manuellt tillsammans med nippelkroppar för att göra anslutningar. De har stålkonstruktion med ventiler av rostfritt stål och nitril-polyuretantätning för styrka, impulsmotstånd och vätsketäta funktioner. Välj bland ett brett utbud av dessa kopplingar, tillgängliga i 1 och 1-1/2 tum kopplingsstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?