PARKER 32PTC-serien, Straight Union


Filter
tryck: 250 PSI , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Typ: DOT-montering
StilModellLängdRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
32PTC-6
1.61 "3 / 8 "102 198 SEK
A
32PTC-4
1.61 "1 / 4 "101 404 SEK
A
32PTC-8
1.75 "1 / 2 "103 272 SEK
A
32PTC-12
2.5 "3 / 4 "52 968 SEK
A
32PTC-10
2.15 "5 / 8 "52 505 SEK

32PTC-serien, Straight Union

Parker 32PTC-seriens raka kopplingar är idealiska för att koppla samman två raka sektioner av rör eller rör. Dessa beslag är gjorda av högkvalitativ mässing, vilket ger hållbarhet, korrosionsbeständighet och tolerans mot höga temperaturer och tryck. De har en unik spännhylsdesign för att ge ett positivt grepp om slangen och har gängade interiörer som säkerställer en läcksäker anslutning. Dessa push-to-connect-kopplingar har en O-ringstätning (Buna-N) för att förhindra vätske- eller gasläckor mellan två ytor och används i luftbromssystem på semi-lastbilar, bussar, trailers, mobil utrustning och lantbruksinstrument.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?