PETERSEN PRODUCTS 141-2-serie rörplugg


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Max. Temp.: 120 grader F , Tätningsmaterial: Naturgummi
StilModellMax. DiameterTotal längdPris (ex moms)
A
141-2015
1.889 "-686 SEK
B
141-2020
2.4 "-769 SEK
C
141-2025
2.9 "-789 SEK
D
141-2030
3.5 "-878 SEK
E
141-2035
3.7 "-952 SEK
F
141-2040
4.3 "-1 152 SEK
G
141-2045
4.7 "-1 212 SEK
H
141-2050
5.4 "-1 326 SEK
I
141-2055
5.8 "-1 360 SEK
J
141-2060
6.4 "3.55 "1 730 SEK
K
141-2070
7.7 "-3 331 SEK
L
141-2080
8.3 "7.284 "3 032 SEK
M
141-2090
9.3 "7.284 "4 337 SEK
N
141-2100
10.2 "7.284 "4 318 SEK
O
141-2110
12 "7.284 "5 385 SEK
P
141-2120
12.3 "7.284 "5 273 SEK
Q
141-2140
14.7 "7.284 "8 698 SEK
R
141-2150
15.7 "7.284 "9 734 SEK
S
141-2160
16.7 "7.284 "12 262 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?