PNEUMADYNE INC Växla ventil, 4-vägs


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium / Mässing , Max. Tryck: 125 psi , Tätningsmaterial: Buna-N , Sätesmaterial: Buna-N , Stammaterial: Mässing , Temp. Räckvidd: -20 grader till 160 grader F. , Ventildesign: 4-vägs, 2 position
StilModellVolymkoefficientAnslutningstypHantera typTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A
FP45-100-SR
. 23UNFSpring Return Plast Toggle2.95 "10-32734 SEK
B
HM45-100-DT
. 23UNFHäftad metallväxel2.95 "10-32800 SEK
C
FP45-1 / 8-SR
. 37NPTSpring Return Plast Toggle2.86 "1/8860 SEK
D
HM45-1 / 8-DT
. 37NPTHäftad metallväxel2.86 "1/8883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?