PIP Posigrip Touchscreen HPPE-handskar


Postgrip 713HUTS-seriens pekskärmshandskar ger exceptionellt handskydd och funktionalitet. De används i stor utsträckning inom tillverknings-, bygg- och underhållsindustrin.

Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 4 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , Ryggmaterial: Högtryckspolyeten , Stängningstyp: Elastisk , Färg: Grå , Manschett: Slip On , Fingerstil: Full Finger , Palm Material: polyuretan , Tumstil: Vinge
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
713HUTS / S
9"S1 687 SEK
A
713HUTS / M
9.5 "M1 687 SEK
A
713HUTS / L.
10 "L1 687 SEK
A
713HUTS / XL
10.5 "XL1 687 SEK

Posigrip Touchscreen HPPE-handskar

Postgrip 713HUTS-seriens pekskärmshandskar ger exceptionellt handskydd och funktionalitet. De används i stor utsträckning inom tillverknings-, bygg- och underhållsindustrin.

Funktioner

  • Dessa handskar är utrustade med trådbundna fingertoppar, vilket möjliggör enkel användning med pekskärmar som gör det möjligt för användare att använda sina smartphones, surfplattor eller andra pekskärmsenheter utan att behöva ta av handskarna för bekvämlighet och effektivitet.
  • De har HPPE-fiberskal för exceptionell styrka och skärskydd, vilket garanterar bärarens säkerhet.
  • Dessa handskar överensstämmer med standarderna EN388 och ANSI A2, vilket betyder utmärkt motståndskraft mot nötning, skärsår, rivning och punktering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?