RACO Rör för utloppsrör


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Kopplingstyp: Gängad , Avsluta: Pulverlackat , klass för farliga platser: Nej , Hub Style: Gängad , Material: Aluminium , Antal bitar: 2 , Totala höjden: 3 1 / 2 " , Total längd: 7 13 / 16 " , Total bredd: 2 1 / 2 " , Form: lbs. , Specialfunktioner: Stel , Tråd storlek: 1 1 / 2 " , Trådtyp: NPT , Handelsstorlek: 1 1/2 ", 1 1/2"
StilModellKroppsstilKapacitetFärgNavstorlekPris (ex moms)
A
RC050
C4.3 cu. i.Silver1 / 2 "108 SEK
B
UCB050
C, LB, LL, LR eller T8.5 cu. i.Grå1 / 2 "350 SEK
C
UCB075
C, LB, LL, LR eller T10.0 cu. i.Grå3 / 4 "489 SEK
D
UCB0100
LB3.0 cu. i.Grå1"685 SEK
E
LB150
lbs.30.8 cu. i.Silver1 1 / 2 "447 SEK
F
LR150
LR30.8 cu. i.Silver1.5 "402 SEK
G
T075
T7.3 cu. i.Silver3 / 4 "153 SEK
G
T050
T4.3 cu. i.Silver1 / 2 "123 SEK
G
T150
T30.8 cu. i.Silver1.5 "474 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?