RAYMOND Hopfällbar förvaringsvagn


Raymond Products förvaringsvagnar för hopfällbara stolar är designade för att hålla och transportera hopfällbara stolar. Dessa vagnar hjälper till att hålla stolarna organiserade och lättillgängliga och kan fällas ihop när de inte används för att spara utrymme.

Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Fenol , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 1.5 " , Avsluta: Pulverlack , Ramfärg: Grå , Rammaterial: Stål , Handtag ingår: Ja , Handtag: Fast Bar , Antal hjul: 4 , Total bredd: 31.625 "
StilModellRymmerLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
940
36 Stolar400 lb.41.75 "63 "8 880 SEK
RFQ
B
920L
48 Stolar500 lb.84 "43.5 "10 158 SEK
RFQ
B
920
48 Stolar500 lb.74 "43.5 "9 450 SEK
RFQ
C
900L
72 Stolar800 lb.84 "63 "11 647 SEK
RFQ
C
900
72 Stolar800 lb.74 "63 "11 575 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har stålkonstruktion med en pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa hopfällbara stolsförvaringsvagnar är utrustade med fyra svängbara hjul för enkel rörlighet.
  • De rymmer max 72 stolar.
  • Dessa hopfällbara stolsförvaringsvagnar har handtag för att skjuta eller dra vagnen.
  • De finns i 16/14/19 gauge ramar.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för Raymond Products förvaringsvagnar för hopfällbara stolar?

De erbjuds i 400, 500 och 800 lb lastkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?