RUB VALVES K.84-serien, kulventiler


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: Kvinna x Kvinna , Typ av handtag: Spak , Porttyp: BSP-parallell , Typ av ventilspindel: Två O-ringar
StilModellStorlekGängtypPris (ex moms)
A
S84H05
1 1/2 lbs.BSP-parallell471 SEK
A
S84H15
1 1/2 lbs.-482 SEK
A
S84G05
1 1/4 lbs.BSP-parallell384 SEK
A
S84GT0
1 1/4 lbs.-394 SEK
A
S84G15G
1 1/4 lbs.-431 SEK
A
S84G15
1 1/4 lbs.-410 SEK
A
S84F06
1"-251 SEK
A
S84F05
1"BSP-parallell258 SEK
A
S84F15
1"-283 SEK
A
S84F16
1"-258 SEK
A
S84FT0
1"-266 SEK
A
S84F06W
1"BSPP251 SEK
A
S84D15G
1 / 2 "-174 SEK
A
S84DT0
1 / 2 "-161 SEK
A
S84D16
1 / 2 "-157 SEK
A
S84D06
1 / 2 "-150 SEK
A
S84D15
1 / 2 "-168 SEK
A
S84D06W
1 / 2 "BSPP150 SEK
A
S84D05M
1 / 2 "BSP-parallell267 SEK
A
S84D05
1 / 2 "BSP-parallell157 SEK
A
S84B06
1 / 4 "-138 SEK
A
S84B16
1 / 4 "-140 SEK
A
S84B15
1 / 4 "-156 SEK
A
S84B06W
1 / 4 "BSPP138 SEK
A
S84B05
1 / 4 "BSP-parallell140 SEK
A
S84L15
2 1/2 lbs.-1 894 SEK
A
S84I05
2"BSP-parallell698 SEK
A
S84I15
2"-698 SEK
A
S84M15
3"-2 482 SEK
A
S84ET0
3 / 4 "-195 SEK
A
S84E16
3 / 4 "-191 SEK
A
S84E15
3 / 4 "-214 SEK
A
S84E06
3 / 4 "-181 SEK
A
S84E05
3 / 4 "BSP-parallell191 SEK
A
S84E06W
3 / 4 "BSPP181 SEK
A
S84CT0
3 / 8 "-150 SEK
A
S84C16
3 / 8 "-140 SEK
A
S84C15
3 / 8 "-156 SEK
A
S84C06W
3 / 8 "BSPP138 SEK
A
S84C06
3 / 8 "-138 SEK
A
S84C05
3 / 8 "BSP-parallell140 SEK
A
S84N15
4mm-3 832 SEK

K.84-serien, kulventiler

Kulventiler i RuB k.84-serien används i vätskekontrollsystem och används i industriella och kommersiella miljöer och hanterar flödet av vätskor och gaser. De erbjuder exakta avstängningsmöjligheter, vilket säkerställer effektiv kontroll och reglering av vätskerörelser. k.84-serien utmärker sig i olika tillämpningar, från vatten- och oljeledningar till kemiska processer och VVS-system. Kända för hållbarhet och tillförlitlighet, dessa kulventiler förhindrar läckor, förbättrar systemets effektivitet och minimerar stilleståndstiden. De har en visuell kulpositionsindikator på handtaget för att indikera kulans position, vilket gör att operatörerna enkelt kan försäkra sig om ventilens tillstånd. Dessa kulventiler fungerar vid temperaturer från -40 till 170 grader F. De har dubbla FPM O-ringar vid skaftet för att öka säkerheten mot läckage, medan den patenterade låsanordningen och RuB-minnesstoppet ger exakt kontroll och inställningar. Dessa kulventiler har en varmsmidd sandblästrad mässingskropp med extern nickelplätering för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?