SCHNEIDER ELECTRIC Säkerhetsbrytare och utvärderingsenheter


Filter
Förstärkare: 1.5 , Djup: 6.02 " , Display: LED , Kapslingsmaterial: Plast , Höjd: 5.96 " , Ingångseffekt: 24 VDC , Inspänning: 24 VDC , IP-betyg: 20 , Montering: Yt- eller DIN-skena , Antal utgångar: 6 halvledare + 2 uppsättningar med 2 reläutgångar , Drifttemp.: -10 till 55 grader C , Utdatatyp: Relä och halvledare , Respons tid: 20 msek. , Bredd: 569051 "
StilModellAntal ingångarPorttypPris (ex moms)
A
XPSMC16Z
161 RJ45 (programmering + Modbus)32 250 SEK
B
XPSMC16ZC
161 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 CanOpen40 160 SEK
B
XPSMC32ZP
321 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 Profibus54 612 SEK
C
XPSMC32Z
321 RJ45 (programmering + Modbus)43 772 SEK
B
XPSMC32ZC
321 RJ45 (Programmering + Modbus), 1 CanOpen47 310 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?