SECURALL PRODUCTS M600 Series Type 4 Explosive Magasinskåp


Filter
Ansökan: Inomhus / Utomhus , Djup: 5 ft. , Höjd: 100 " , Typ: 4 , Bredd: 7 ft.
StilModellFire Märk
A
M600T4I/O-FR2
2 hrs.
RFQ
A
M600T4I/O
Nej
RFQ

M600 Series Type 4 Explosive Magasinskåp

Securall M600-seriens magasinskåp ger säker förvaring av explosiva ämnen och farliga material. Dessa skåp är byggda för att uppfylla strikta säkerhetsföreskrifter för förvaring och hantering av explosiva material, som blixtpulver, bulksaluter, tändare eller tändare. De har en 12 gauge stålkonstruktion för strukturell styvhet och 2 huvor för hänglås på dörren för att förhindra manipulering och påtvingat inträde. Dessa explosionssäkra skåp är utrustade med gnistfri plywoodinredning för att eliminera risken för brand.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?