SIEMENS Gjutna fallbrytare, ND-serien


Filter
AIC-betyg: 50kAIC @ 480V , Ramtyp: ND , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
ND63B900
900A-
RFQ
A
ND63B100
1000A74 083 SEK
A
ND63B120
1200A-
RFQ

Gjutna fallbrytare, ND-serien

Siemens ND-seriebrytare minskar risken för felströmmar och dödliga elektriska stötar. Dessa enheter har en icke utbytbar utlösning under lång tid och momentana (LI) funktioner som ger maximalt strömbegränsande skydd. De har sladdterminaler för lasten för enkel installation och säker ledning. Dessa ND-ramaggregat levererar 50 kAIC vid 480 V och är lämpliga för applikationer med omvänd matning. Dessa trippelaggregat i ND-serien finns i nuvarande betyg i intervallet 900A - 1200A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?