SIEMENS Gjutna fallbrytare, QE-serien


Filter
AIC-betyg: 10kAIC @ 120V , Ramtyp: Q
StilModellAmpsAntal polerSpänningPris (ex moms)
A
QE215
15A2240V3 334 SEK
B
QE115
15A1120V1 368 SEK
C
QE220
20A2240V3 334 SEK
D
QE120
20A1120V1 368 SEK
D
QE130
30A1120V1 987 SEK
E
QE230
30A2240V3 662 SEK
F
QE240
40A2240V3 662 SEK
A
QE250
50A2240V3 662 SEK
A
QE260
60A2240V3 662 SEK

Gjutna fallbrytare, QE-serien

Siemens QE-seriebrytare skyddar känsliga komponenter mot överström och elektriska fel. Dessa enheter har en termisk magnetisk utlösning som åsidosätter mild överbelastning samtidigt som de reagerar direkt på svåra strömsteg, vilket ger maximalt strömbegränsande skydd. De har en maximal avbrottskapacitet på 10 kA vid 120 V, är märkta till 120 V / 240 V och ger markfelsskydd som skyddar från de skadliga effekterna av markströmmar. Siemens QE-seriebrytare finns i nuvarande betyg mellan 15A och 60A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?