SMC VALVES PVC -vinkelkulventil, FNPT x konisk skiva


Filter
Kulmaterial: PVC , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: PVC , Kroppsstil: Vinkel , Kopplingstyp: FNPT x avsmalnande hak , Handtagsmaterial: PVC , Typ av handtag: Lång , Max. Tryck: 125 psi WOG , Port: full , Stammaterial: PVC , Stamtyp: Självsmörj , Temp. Räckvidd: 20 grader till 140 grader F. , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellSlang-IDRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris (ex moms)
A
6571190
1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N256 SEK
A
PVC 657-6FTB-F
3 / 8 "3 / 8 "VitonViton336 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?