SPEEDAIRE Snabbkopplingssatser för slangkopplingar, Universal


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Slanganslutning: NPT , Material: 304 Stainless Steel , Max. Tryck: 400 psi , Rörstorlek: 1 / 4 " , Tätningar: HNBR
StilModellUtbytestypTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
30E536
Bil-40 grader till 150 grader F.1 061 SEK
B
30E591
Hej flödeutbyte-40 grader till 200 grader F.973 SEK

Snabbkopplingssatser för slangkopplingar, Universal

Speedaire snabbkopplingar är kopplingar eller kopplingar utformade för att passa vätskeledningar med utrustning som behöver frekventa anslutningar och frånkopplingar. De är också kända som uttag och tar kopplingspluggar för att fästa verktyg på luft-, vatten- eller vätskeledningar. Dessa stålkopplingar är kraftiga och flexibla med mer skadebeständighet jämfört med mjukare metaller och ett brett arbetstemperaturområde.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?