A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 40mm , Typ av kuddar: Huvud och keps , Cylindertyp: ISO Mini , Ändlocksmaterial: anodiserat aluminium , magnetisk kolv: Ja , Max. Tryck: 145 psi , Montera: ISO MX0 , Kolvmaterial: POM , Kolvstång Material: Förkromad fodral härdat stål , Portstorlek: 1 / 4 " , Rod Dia.: 16mm , Stångens längd: 24mm , Stång Trådstorlek: M12 x 1.25 " , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -4 grader till 176 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål