SPEEDAIRE Dubbelverkande NFPA luftcylinder, nedre kranmontering, borrdiameter 1-1 / 8 "


Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 1.125 " , Cylindertyp: NFPA , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver och svart , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 149 lb. , Max. Tryck: 150 psi , Montera: Nedre kran , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 1 / 8 "NPT , Rod Dia.: 5 / 16 " , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål , Rörmaterial: Aluminium
StilModellTotal längdStrokePris (ex moms)
A
5ÅÅÅ9
4.75 "1"4 953 SEK
A
5YAZ1
6.75 "3"4 953 SEK
A
5YAZ2
7.75 "4"4 953 SEK
A
5YAZ3
8.75 "5"4 953 SEK
A
5VEA8
8.75 "5"3 773 SEK
A
5VEA9
9.75 "6"4 423 SEK
A
5YAZ4
9.75 "6"5 452 SEK
A
5VEC1
11.75 "8"4 423 SEK
A
5YAZ8
13.75 "10 "5 452 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?