SPEEDAIRE Hullingförsedda slangkopplingar, raka


Filter
Monteringsstil: Rakt , Material: 6061-T6 Aluminium , Max. Tryck: 300 psi , Tryckklassificering: 300 PSI
StilModellBarb StorlekMonteringsstorlekSlang-IDSlang inuti Dia.Tråd storlekGängtypPris (ex moms)
A
30E641
1/41/4 (M) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT40 SEK
B
30E642
1/41/4 (F) NPT1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT40 SEK
A
30E644
3/83/8 (M) NPT3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT43 SEK

Hullingförsedda slangkopplingar, raka

Speedaire-slangens raka hullingar är konstruerade för att ansluta två eller flera delar av rör (slangar, slangar) tillsammans. Dessa slangkopplingar erbjuder överlägsen korrosionsbeständighet och är lätta än mässingsstyva hullingförsedda slangkopplingar. De har olika anslutningstyper i ena änden och förhöjda åsar (eller hullingar) i den andra änden som håller insidan av slangarna för att säkra dem på plats. Välj från en rad av dessa raka slanghullingar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums gängstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?