SQUARE D PEF-serie påskruvad brytare


Filter
AIC-betyg: 100kAIC @ 480V , Ramtyp: PEF , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmps
A
PEF361200LI
1200A
RFQ
A
PEF361200LS
1200A
RFQ
A
PEF361200LSG
1200A
RFQ
A
PEF361600LI
1600A
RFQ
A
PEF361600LSG
1600A
RFQ
A
PEF361600LIG
1600A
RFQ
A
PEF361600LS
1600A
RFQ
A
PEF362000LS
2000A
RFQ
A
PEF362000LI
2000A
RFQ
A
PEF362000LSG
2000A
RFQ
A
PEF362000LIG
2000A
RFQ
A
PEF362500LI
2500A
RFQ
A
PEF362500LS
2500A
RFQ
A
PEF36250LSG
2500A
RFQ

PEF-serie påskruvad brytare

Square D PEF-seriebrytare är speciellt utformade för att ge industriellt och kommersiellt kretsskydd mot skador orsakade av överbelastning och kortslutningsförhållanden. Dessa UL-listade enheter har en unik MicroLogic icke-utbytbar resa för att leverera långvariga, korta och omedelbara strömbegränsande åtgärder. De är integrerade med en skruvmonterad konstruktion för att säkerställa enkel installation i trånga utrymmen och ger strömvärden upp till 2500A vid en maximal avbrottskapacitet på 100kA vid 480VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?