SQUARE D GJL-serie strömbrytare


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: Gjl , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
GJL36015
15A-
RFQ
A
GJL36020
20A-
RFQ
B
GJL36030
30A19 907 SEK
C
GJL36030M04
30A-
RFQ
A
GJL36040
40A22 159 SEK
A
GJL36050
50A-
RFQ
C
GJL36050M05
50A19 907 SEK
A
GJL36060
60A-
RFQ
A
GJL36070
70A20 804 SEK
A
GJL36100
100A-
RFQ

GJL-serie strömbrytare

Square D GJL-seriebrytare ger kortslutningsskydd till motorns kretsar. Dessa brytare har en manipulationsbeständig tätning för utlösningsinställningarna och uppfyller NEC240.6c-standarderna. MAG-LOC-justeringsområdesbegränsaren gör det möjligt att begränsa inställningen av den momentana utlösningsinställningen inom området 3 till 11 gånger märkströmmen. Dessa brytare har en termomagnetisk utlösningsmekanism som undviker att snubblar på milda överbelastningar samtidigt som de reagerar omedelbart mot svåra kortslutningar. Brytare i GJL-serien finns med en maximal strömstyrka på 100A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?