STENS OEM -ersättningsbälten


Filter
StilModellLängdStorlekTypPris (ex moms)
A
265147
5'3 / 4"W 1/2 "Rå kant-
RFQ
B
265826
8 '2/3 "W 1/2 "Täckt606 SEK
C
265904
8 '2/5 "W 1/2 "Täckt-
RFQ
D
265910
8 '3/4 "W 1/2 "Täckt-
RFQ
E
265587
8 '3/5 "W 1/2 "Täckt-
RFQ
F
265686
9 '1/2 "W 1/2 "Dubbel V-
RFQ
G
265315
9'1 / 4"W 1/2 "Täckt-
RFQ
H
265307
9.5ft.W 5/8 "Dubbel V1 418 SEK
I
265308
10 '2/25 "W 5/8 "Dubbel V-
RFQ
J
265309
10 '3/4 "W 5/8 "Dubbel V-
RFQ
K
265303
10.5ft.W 5/8 "Täckt-
RFQ
L
265097
10ft.W 5/8 "Täckt-
RFQ
M
265146
11 '2/3 "W 5/8 "Rå kant1 235 SEK
N
265379
11 '3/4 "W 5/8 "Täckt1 142 SEK
O
265238
11 '3/4 "W 1/2 "Täckt772 SEK
P
265828
11 '3/5 "W 1/2 "Täckt-
RFQ
Q
265690
11 '3/5 "W 1/2 "Täckt-
RFQ
R
265159
11 '4/5'W 5/8 "Täckt-
RFQ
S
265241
11 '9/10 "W 1/2 "Täckt-
RFQ
T
265167
12 '1/4 "W 5/8 "Täckt-
RFQ
U
265190
12 '4/5 "W 5/8 "Täckt-
RFQ
V
265316
12 '4/25 "W 1/2 "Täckt947 SEK
W
265313
12.5ft.W 1/2 "Täckt1 048 SEK
X
265157
13'1 / 2"W 5/8 "Täckt1 707 SEK
Y
265143
13'1 / 2"W 5/8 "Täckt-
RFQ
Z
265302
13 '2/5 "W 5/8 "Täckt1 195 SEK
A1
265887
14 '2/3 "W 5/8 "Täckt-
RFQ
A1
265189
14 '2/3 "W 5/8 "Täckt1 654 SEK
B1
265162
15 '1/2 "W 5/8 "Täckt1 716 SEK
C1
265164
16 '29/50 "W 5/8 "Täckt1 875 SEK
D1
265166
18 '1/4 "W 5/8 "Täckt-
RFQ
E1
265321
18 '4/5 "W 5/8 "Täckt-
RFQ
F1
265078
20 '2/3 "W 5/8 "Täckt2 193 SEK
G1
265929
34.375 "W 1/2 "Multiribbad275 SEK
H1
265482
39.5 "W 1/2 "Rå kant-
RFQ
I1
265348
39.5 "W 1/2 "Rå kant388 SEK
J1
265908
40 "W 5/8 "Rå kant355 SEK
K1
265142
43 "W 5/8 "Käppat-
RFQ
L1
265896
43.5 "W 1 1/8 "bandad1 177 SEK
M1
265459
49.25 "W 5/8 "Käppat-
RFQ
N1
265458
49.75 "W 1-1 / 8 "bandad-
RFQ
O1
265881
50.88 "W 1/2 "Käppat-
RFQ
P1
265474
51.5 "W 1-1 / 4 "bandad-
RFQ
Q1
265215
52.25 "W 1-1 / 8 "bandad1 045 SEK
R1
265832
52.25 "W 1/2 "Käppat-
RFQ
S1
265740
52.75 "W 5/8 "Rå kant637 SEK
T1
265868
54.75 "W 5/8 "Käppat-
RFQ
U1
265874
56.25 "W 5/8 "Täckt-
RFQ
V1
265141
57.625 "W 5/8 "Multi ribbad397 SEK
W1
265862
61.5 "W 1/2 "Rå kant-
RFQ
X1
265242
64.5 "W 5/8 "Käppat-
RFQ
Y1
265864
65.25 "W 5/8 "Käppat-
RFQ
Z1
265865
65.88 "W 5/8 "Käppat-
RFQ
A2
265925
67.25 "W 5/8 "Rå kant564 SEK
B2
265272
71.25 "W 1/2 "Dubbel V-
RFQ
C2
265199
73.5 "W 1/2 "Dubbel V350 SEK
D2
265163
75 "W 1/2 "Täckt746 SEK
E2
265460
80.75 "W 5/8 "Täckt-
RFQ
F2
265038
80.125 "W 1/2 "Täckt-
RFQ
G2
265748
82.5 "W 5/8 "Täckt-
RFQ
H2
265461
82.625 "W 5/8 "Täckt-
RFQ

OEM -ersättningsbälten

Stens OEM-bälten används för att ersätta trasiga eller slitna delar och för kopplingar i landskaps- och trädgårdsapplikationer. De tål höga belastningar, vibrationer, stötar och miljöexponeringar och finns i kugg-, täckt, dubbel-V, råkants-, band- och multi-ribbad bältesvarianter med längd upp till 190 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?