TAP MAGIC H2OX skärvätskor


Tap Magic H2OX skärvätskor är designade för verktygsmattande applikationer, såsom slipning, sågning, fräsning, borrning och brotschning av hårdmetaller. Dessa halvsyntetiska metallbearbetningsvätskor kan användas med vilket vattenbaserat metallskärningssystem som helst för att ge längre verktygslivslängd och låg livslängd på sumpen.

Filter
StilModellKapacitetbehållare TypPris (ex moms)
A
80128WS
1 gal.Plastflaska968 SEK
B
80640WS
5 gal.hink3 872 SEK
C
87040WS
55 gal.Trumma23 815 SEK
D
85200WS
275 gal.IBC -tyg109 825 SEK

H2OX skärvätskor

Tap Magic H2OX-skärvätskor är utformade för applikationer för avmattning av verktyg, såsom slipning, sågning, fräsning, borrning och brottning av hårda metaller. Dessa halvsyntetiska metallbearbetningsvätskor kan användas med vilket vattenbaserat metallskärsystem som helst för att ge längre livslängd och låg livslängd. De eliminerar den kladdiga röriga filmen som är förknippad med tungoljeprodukter och ger utmärkt smörjmedel. Välj mellan ett brett sortiment av Tap Magic H2OX skärvätskor, tillgängliga i kapaciteter från 1 till 275 gallon.

Funktioner

  • Tap Magic H2OX skärvätskor används för att ta bort den klibbiga och kladdiga filmen som är förknippad med tungoljeprodukter och levererar enastående smörjförmåga.
  • De är konstruerade för verktygsmattande jobb som slipning, sågning, fräsning, borrning och brotschning av hårdmetaller.
  • De ger förbättrad livslängd (belagda eller obelagda verktyg) med lång livslängd på sumpen (låg bakterietillväxt).
  • Dessa skärvätskor har en formulering med låg hudirritation och låga skumegenskaper.

Vanliga frågor

Kan vi använda WD 40 som skärolja?

WD-40 specialskärolja är lämplig för användning på alla metaller. Den är designad för att stoppa gropbildning och metallbeslag, underlätta den mekaniska bearbetningen av metaller och minska friktionsvärmeackumulering och friktionskrafter.

Vad är ett annat namn för skärvätskor?

Skärvätskor förlänger verktygets livslängd och förbättrar skärtillståndet. De är också kända som kylmedel eller smörjmedel eftersom de används för att kyla skärverktygen och minimera värmen som produceras under metallbearbetningsoperationer.

Är det någon skillnad mellan en skärolja och en vanlig olja?

Den viktigaste skillnaden är att skärvätskorna kan smörja gränssnittet mellan verktygets skäregg och spånet, medan smörjmedel kan smörja mellan hårda material genom att minska friktionen mellan föremålen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?