TRI-ARC Crossover-broar i stål, tandad slitbana


Filter
Basbredd: 30 " , Bottenbredd: 30 " , Avsluta: Pulverlack Gul , Ledstångshöjd: 42 " , Material: Stål , Stegdjup: 10 " , Stegbredd: 24 " , Slitbana: Sågtandad
StilModellAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPlattformshöjdPlattform LängdSpännaPris (ex moms)
A
7CY73
372 "20 "30 "20 "20 "21 879 SEK
B
7CY74
372 "30 "30 "30 "30 "22 412 SEK
C
7CY75
372 "40 "30 "40 "40 "27 427 SEK
D
7CY76
372 "50 "30 "50 "50 "27 960 SEK
E
7CY77
482 "20 "40 "20 "20 "24 409 SEK
F
7CY79
482 "40 "40 "40 "40 "29 957 SEK
G
7CY78
482 "30 "40 "30 "30 "24 942 SEK
H
7CY80
482 "50 "40 "50 "50 "30 491 SEK
I
7CY84
592 "50 "50 "50 "50 "34 412 SEK
F
7CY81
592 "20 "50 "20 "20 "28 331 SEK
J
7CY82
592 "30 "50 "30 "30 "28 864 SEK
K
7CY83
592 "40 "50 "40 "40 "33 879 SEK
L
7CY87
6102 "40 "60 "40 "40 "36 831 SEK
M
7CY88
6102 "50 "60 "50 "50 "37 364 SEK
N
7CY86
6102 "30 "60 "30 "30 "31 816 SEK
O
7CY85
6102 "20 "60 "20 "20 "31 283 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?