TRIM LOK INC Jumbo vinylkantklipp


Filter
Färg: Strukturerad svart , Material: Vinyl med metallkärna , Stil: Enstaka greppfinger
StilModellBenlängdLängdTotal breddPris (ex moms)
A
2000SB3X3/4-25
0.875 "25ft.0.92 "1 461 SEK
A
2000SB3X3/4-100
0.875 "100ft.0.92 "4 613 SEK
A
2000SB3X5/8-25
0.937 "25ft.0.795 "1 507 SEK
A
2000SB3X5/8-100
0.937 "100ft.0.795 "4 503 SEK
A
2000SB3X1/2-25
1"25ft.0.67 "1 464 SEK
A
2000SB3X1/2-100
1"100ft.0.67 "4 951 SEK

Jumbo vinylkantklipp

Trim-Lok jumbo vinylkantklipp täcker breda och exponerade kanter och skyddar dem från vind, vatten och damm. De är idealiska för glas, metall, plast och trä. Dessa klämmor har en slitstark aluminiumkärna med PVC-täckning och ett enkelt greppfinger för bättre grepp och nötningsmotstånd Dessa klipp finns i benlängder från 0.875 till 1 tum. Raptor Supplies erbjuder också Trim-Lok kantklämmor i aluminium för att ta tag i mindre kanter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?