TSUBAKI Rullkedja av plast


Tsubaki plastrullkedjor används i livsmedelsbearbetning, förpackning och transportapplikationer för låg ljudnivå och smörjfri drift. Dessa plastrullkedjor är idealiska för tappning och konservering av produkter.

Filter
Brytstyrka: 200 lb , Längd: 10ft. , Material: Plast , Pin Längd: 1.181 " , Pin Typ: Niten , Roller Link Plate Höjd: 0.681 " , Temp. Räckvidd: -4 till 176F , Brottgräns: 200 lb. , Typ: Enkel strand
StilModellANSI-kedjestorlekMax. Tillåten belastningTotal breddTonhöjdRoller Dia.Bredd mellan rulllänkplattorPris (ex moms)
A
50P
50P154 lb0.886 "5 / 8 "0.4 "0.375 "17 360 SEK
A
60P
60P200 lb1.181 "3 / 4 "0.469 "0.5 "19 043 SEK

Arbetsmekanism

  • Kedjan är slinga runt kedjehjul eller kugghjul.
  • När kedjehjulen roterar griper de in i kedjan.
  • Rullarna på kedjan samverkar med kedjehjulets tänder.
  • Detta ingrepp gör att kedjan rör sig längs kedjehjulen.
  • Den anslutna lasten eller materialet transporteras eller flyttas med kedjan.

Funktioner

  • Dessa plastrullkedjor har en brotthållfasthet på 200 lb och en längd på 10 fot.
  • De är gjorda av plast för ökad hållbarhet och läckagesäkra operationer.
  • Dessa kedjor har nitade stift med en längd på 1.181 tum och rulllänksplattor med en höjd av 0.681 tum.
  • De kan fungera vid temperaturer från -4 till 176 grader F.
  • Dessa drivkedjor av plast erbjuder en draghållfasthet på 200 lb i en enkelsträngsdesign.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag Tsubaki plastrullkedja?

  • Inspektera regelbundet för slitage, skador eller föroreningar.
  • Rengör genom att ta bort smuts, skräp och överflödigt smörjmedel.
  • Applicera godkänt smörjmedel sparsamt vid behov.
  • Kontrollera spänningen för att förhindra att kedjan blir slapp eller för hårt åtdragen.
  • Byt ut skadade eller slitna kedjekomponenter omedelbart.
  • Förvara på en ren, torr plats för att förhindra korrosion eller kontaminering.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en plastrullkedja?

  • Förstå den specifika användningen och miljön.
  • Välj rätt plastmaterial för kemikaliebeständighet.
  • Se till att kedjan klarar belastningen.
  • Kontrollera om den passar din driftstemperatur.
  • Bestäm om den behöver smörjas eller är självsmörjande.
  • Överväg exponering för fukt eller kemikalier.
  • Se till att den matchar dina kedjehjul.

När ska jag byta ut dessa plastrullkedjor?

  • Synliga sprickor, brott eller skador på kedjekomponenter.
  • Oförmåga att säkert stödja den erforderliga lasten.
  • Upprepade störningar i din applikation.
  • Tecken på korrosion eller kemisk försämring.
  • Ökad energiförbrukning på grund av dålig drift.
  • När underhållsinsatser inte längre återställer funktionalitet eller säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?