VESTIL BAND Series Jumbo gummiband


Filter
Färg: Grön , För trumstorlek: 55 gal. , Höjd: 45139 " , Material: Naturlig gummilatex , Max. Längd: 48 " , Max. Bredd: 48 " , Min. Palllängd: 48 " , Min. Pallbredd: 40 " , Paketstorlek: 50 , Brottgräns: 2000 Ibs , Tjocklek: 0.13 " , Typ: jumbo
StilModellKärndia.KärnlängdDjupLängdBreddPris (ex moms)
A
BAND-34
34 "17 "17 "1.42 ft.0.5 "907 SEK
B
BAND-92
92 "45 "45 "3.75 ft.0.75 "2 696 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?