VESTIL COL-serien galvaniserade korsningsstegar


Filter
Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 500 Ibs , Klättringsvinkel: 58 grader , Färg: Silver , Duty Rating: 500 Ibs , Ledstångshöjd: 42.63 " , Stege Material: Stål , Material: Stål , Mellanskena: 21 " , Plattformsbredd: 23.5 " , Stegvinkel: 58 grader , Stegdjup: 7" , Stegmaterial: Stål , Stegavstånd: 10 " , Stegbredd: 23.5 " , Fotbord: 4"
StilModellSpanbreddFrigångshöjdFrigångsspännviddHöjdLängdAntal stegPlattformshöjdPlattform LängdPris (ex moms)
A
COL-3-26-14-HDG
54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "26 751 SEK
RFQ
B
COL-3-26-23-HDG
66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "28 350 SEK
RFQ
C
COL-4-36-14-HDG
67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "30 310 SEK
RFQ
D
COL-3-26-33-HDG
78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "30 139 SEK
RFQ
E
COL-5-46-14-HDG
79 1 / 2 "48.25 "14.13 "92.88 "79.5 "550 "24 "34 184 SEK
RFQ
F
COL-4-36-23-HDG
79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "31 847 SEK
RFQ
G
COL-3-26-44-HDG
90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "31 707 SEK
RFQ
H
COL-5-46-23-HDG
91 1 / 2 "48.25 "26.13 "92.88 "91.5 "550 "36 "35 801 SEK
RFQ
I
COL-4-36-33-HDG
91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "33 668 SEK
RFQ
J
COL-6-56-14-HDG
92 "58.25 "14.13 "102.88 "92 "660 "24 "37 760 SEK
RFQ
K
COL-5-46-33-HDG
103 1 / 2 "48.25 "38.13 "92.88 "103.5 "550 "48 "37 557 SEK
RFQ
L
COL-4-36-44-HDG
103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "35 141 SEK
RFQ
M
COL-6-56-23-HDG
104 "58.25 "26.13 "102.88 "104 "660 "36 "39 343 SEK
RFQ
N
COL-5-46-44-HDG
115 1 / 2 "48.25 "50.13 "93 "115.5 "550 "60 "39 078 SEK
RFQ
O
COL-6-56-33-HDG
116 "58.25 "38.13 "102.88 "116 "660 "48 "41 115 SEK
RFQ
P
COL-6-56-44-HDG
128 "58.25 "50.13 "103 "128 "660 "60 "42 700 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?