VESTIL CST-AL-EX-serien polyuretan-elastomer hjul


Filter
Kapacitet: 400 Ibs , Hjulstorlek: 5 "x 1 9 / 16" , Diameter: 5" , Durometer: 92 Shore A , Avsluta: Förzinkad, blå passiverad , Höjd: 6 1 / 8 " , Material: polyuretan , Offset: 1 1 / 2 " , Toppplatta Storlek: 2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
StilModellArtikelTyp
A
CST-AL-5x2Ex-R
Stiv casterStel
RFQ
B
CST-AL-5x2Ex-S
Svängbar CasterSnurra
RFQ
C
CST-AL-5x2Ex-SWTB
Svängbar CasterVridbar med totalbroms
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?