VESTIL EB-serien laststänger


Filter
Kapacitet: 2000 Ibs , Färg: Silver , Mätare: 14 ga , Material: Aluminium , Max. Längd: 102 " , Paketstorlek: 1 , Slangstorlek: 1 1 / 2 "
StilModellServiceområdePris (ex moms)
A
EB-96
85 "till 96"2 350 SEK
RFQ
B
EB-102
92 "till 102"2 195 SEK
RFQ

EB-serien laststänger

Vestil EB-serien är konstruerade för laststänger för att förhindra att gods skadas under transport. De har fyrkantiga slangkonstruktioner med 14 gauge och ändplattor med mekaniska lås för att fästa på släpväggar och dynor, vilket ger överlägset grepp. Välj bland ett brett utbud av dessa e-spår, tillgängliga i bredden 84.75 och 90 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?