VESTIL LAD Series Rullande lagerstegar, 6-11 steg, perforerade


Filter
Basbredd: 34.25 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 350 Ibs , Hjulmaterial: Gummi , Färg: Blå , Avstånd mellan steg: 10 " , främre hjulmaterial: polyuretan , främre hjultyp: Snurra , främre hjulbredd: 1 1 / 4 " , Ledstänger ingår: Ja , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Antal främre hjul: 2 , Antal bakhjul: 2 , Bakre hjulmaterial: Gummi , Bakre hjulbredd: 2 1 / 2 " , Fjäderbelastad: Nej , Stegavstånd: 10 " , Stegtyp: Perforerad , Stegbredd: 23.56 "
StilModellBaslängdLedstångshöjdHöjdAntal stegStegvinkelToppstegsdjupAnvändbar längdPris (ex moms)
A
LAD-6-14-P
53.94 "90 "90 "658 °14 "45 1 / 4 "17 969 SEK
B
LAD-6-21-P
60 "90 "90 "658 °21 "52 1 / 4 "18 331 SEK
C
LAD-7-14-P
60.06 "100 "100 "758 °14 "51 1 / 2 "18 455 SEK
D
LAD-6-14-P-EZ
62.38 "90 "90 "650 °14 "55 3 / 4 "18 158 SEK
E
LAD-8-14-P
66.94 "110 "110 "858 °14 "57 3 / 4 "19 459 SEK
F
LAD-7-21-P
66.94 "100 "100 "758 °21 "58 1 / 2 "18 880 SEK
G
LAD-7-14-P-EZ
70.88 "100 "100 "750 °14 "64 3 / 16 "18 990 SEK
H
LAD-6-21-P-EZ
70.94 "90 "90 "650 °21 "62 3 / 4 "18 471 SEK
I
LAD-8-21-P
72.63 "110 "110 "858 °21 "64 3 / 4 "19 758 SEK
J
LAD-9-14-P
72.69 "120 "120 "958 °14 "63 15 / 16 "20 259 SEK
K
LAD-10-14-P
78.94 "130 "130 "1058 °14 "70 3 / 16 "23 944 SEK
L
LAD-7-21-P-EZ
78.94 "100 "100 "750 °21 "71 3 / 16 "19 051 SEK
M
LAD-9-21-P
78.94 "120 "120 "958 °21 "70 15 / 16 "20 448 SEK
N
LAD-11-14-P
85.06 "140 "140 "1158 °14 "76 1 / 2 "27 316 SEK
O
LAD-10-21-P
85.19 "130 "130 "1058 °21 "77 3 / 16 "24 273 SEK
P
LAD-8-14-P-EZ
85.31 "110 "110 "850 °14 "72 9 / 16 "19 711 SEK
Q
LAD-9-14-P-EZ
91.5 "120 "120 "950 °14 "80 15 / 16 "20 509 SEK
R
LAD-11-21-P
91.25 "140 "140 "1158 °21 "83 1 / 2 "27 848 SEK
S
LAD-8-21-P-EZ
91.56 "110 "110 "850 °21 "79 9 / 16 "20 196 SEK
T
LAD-10-14-P-EZ
97.69 "130 "130 "1050 °14 "89 5 / 16 "24 195 SEK
U
LAD-9-21-P-EZ
97.75 "120 "120 "950 °21 "87 15 / 16 "20 636 SEK
V
LAD-11-14-P-EZ
103.88 "140 "140 "1150 °14 "97 5 / 16 "27 566 SEK
W
LAD-10-21-P-EZ
103.94 "130 "130 "1050 °21 "96 5 / 16 "24 477 SEK
X
LAD-11-21-P-EZ
110.88 "140 "140 "1150 °21 "104 5 / 16 "28 319 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?