VESTIL MWP Series Manual och DC arbetspositionerare


Filter
Caster Dia .: 3" , Hjulmaterial: polyuretan , Hjultyp: 2 styv, 2 vridbar , Betyg: Grade 304 , Inkluderar: (2) Svängbara hjul och (2) Svängbara hjul med totallåsning , Max. Höjd: 59 " , Max. Plattformshöjd: 60 " , Min. Plattformshöjd: 5" , Antal hjul: 4 , Plattformslängd: 18.5 " , Serviceintervall: 5"
StilModellBreddFärgRammaterialHöjdLängdMaterialPlattformsbreddKraftkällaPris (ex moms)
A
MWP-330-DC
23.62 "BlåStål70.5 "35.4 "Stål23.63 "Elektrisk sladdlös32 194 SEK
RFQ
B
MWP-550-DC
23.62 "BlåStål79.5 "35.5 "Stål23.63 "Elektrisk sladdlös38 936 SEK
RFQ
C
MWP-330-DC-SS
24.5 "SilverRostfritt stål71 "34 "Rostfritt stål24.5 "Elektrisk sladdlös93 022 SEK
RFQ
D
MWP-440-M-SS
24.5 "SilverRostfritt stål76 "34 "Rostfritt stål24.5 "Manuell60 953 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?