VESTIL Semi-permanenta barriärer i SPR-serien


Filter
Justerbar längd: Nej , Justerbar bredd: Nej , Djup: 5.5 " , Höjd: 39.38 " , Installationshårdvara ingår: Ja , Förregling: Nej , Material: Stål , Max. Bredd: 120 " , Monteringslängd: 5" , Monteringsbredd: 3" , Stolpehöjd: 38 " , Inläggets längd: 4" , Inläggsstorlek: 4 "x 4" , Rail Dia.: 2" , Reflekterande: Nej , Tjocklek: 1.6 " , Bredd: 15.75 "
StilModellFärgArtikelMax. LängdPris (ex moms)
A
SPR-POST-W
WhiteChannelizer -inlägg10 "1 880 SEK
B
SPR-120-W
WhiteBarriärsystem2"2 900 SEK
RFQ
C
SPR-POST-Y
GulChannelizer -inlägg10 "1 880 SEK
D
SPR-120-Y
GulBarriärsystem2"2 775 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?