VESTIL TG-600 Helöverlappande väggmonterade vinyllistdörrar


Filter
Sprödhetstemperatur: 0.35 grader C , Färg: Rensa , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 Ibs , Haze Transmission: 6.3% , Belastning vid 100 % förlängning: 32.2 Ibs , Ljustransmittans: 82.80% , Material: PVC Vinyl , Max. Dragförlängning: 388% , Monteringstyp: Väggmontering , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader. till 140 grader. F , Överlappande stil: full , Styvhet: 1805 psi , Styrka @ 100 % förlängning: 1181 psi , Bandbredd: 6" , Brottgräns: 2635 psi , Tjocklek: 0.06 "
StilModellHöjdBreddPris (ex moms)
A
TG-600-FW-96-96
96 "96 "6 821 SEK
RFQ
B
TG-600-FW-96-108
108 "96 "7 384 SEK
RFQ
C
TG-600-FW-120-120
120 "120 "9 972 SEK
RFQ
D
TG-600-FW-108-120
120 "108 "8 983 SEK
RFQ
E
TG-600-FW-120-144
144 "120 "11 462 SEK
RFQ
F
TG-600-FW-144-144
144 "144 "13 766 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?