WATTS 10L-serien temperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Mfr. Serier: 10L , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Skaftlängd: 1 1 / 8 " , Termostatprobens längd: 2"
StilModellMax. Temp.AvlastningstryckPris (ex moms)
A
10L-2-75210
210 ° F75 psi709 SEK
A
10L-2-175210
210 ° F175 psi709 SEK
B
10L-2-100210
210 ° F100 psi709 SEK
B
10L-2-125210
210 ° F125 psi594 SEK
C
10L-2-150210 3/4
210 grader F150 psi634 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?