WATTS 919-seriens zoner med reducerat tryck


Filter
Typ av återflödesskydd: Zonenhet med reducerat tryck , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: I kö , Skivmaterial: Silikon , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Temp.: 180 Deg. F , Max. Arbetstryck: 175 PSI , Mfr. Serier: 919 , Min. Temp.: 33 Deg. F , Operation: Kontinuerlig , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Trådtyp: NPT , Ventiltyp: Kvartalsvarv kulventil
StilModellKroppsmönsterInloppsstorlekUtloppsstorlekSittmaterialTypPris (ex moms)
A
919-QT 1/2
I kö1 / 2 "1 / 2 "Konstruerad plastKit4 888 SEK
RFQ
A
919-QT 2
I kö2"2"Konstruerad plastVentil till tillbehör11 571 SEK
RFQ
A
919-QT 1 1/4
I kö1 1 / 4 "1-1 / 4 "Konstruerad plastVentil till tillbehör10 531 SEK
RFQ
B
919-QT-S 1/2
I kö1 / 2 "1 / 2 "PolymerKit5 306 SEK
RFQ
A
919-QT 1 1/2
I kö1 1 / 2 "1-1 / 2 "Konstruerad plastVentil till tillbehör11 250 SEK
RFQ
C
919-QT-S 1
I kö1"1"PolymerVentil till tillbehör6 332 SEK
RFQ
D
919-QT-S 2
I kö2"2"Konstruerad plastVentil till tillbehör13 604 SEK
RFQ
E
919-QT-S 1 1/4
I kö1 1 / 4 "1-1 / 4 "PolymerVentil till tillbehör11 408 SEK
RFQ
F
919-AQT 3/4
N mönster3 / 4 "-PolymerVentil till tillbehör10 153 SEK
RFQ
F
919-AQT 2
N mönster2"-PolymerVentil till tillbehör21 538 SEK
RFQ
F
919-AQT 1 1/2
N mönster1 1 / 2 "--Ventil till tillbehör17 340 SEK
RFQ
F
919-AQT 1/2
N mönster1 / 2 "-PolymerKit8 816 SEK
RFQ
F
919-AQT 1 1/4
N mönster1 1 / 4 "-PolymerVentil till tillbehör15 493 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?