WATTS Dual Check Vakuum Breaker Backflow Preventers


Filter
Typ av återflödesskydd: Dubbelkontroll med atmosfärisk ventil , Skivmaterial: Gummi , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Flare Joint , Max. Temp.: 140 Deg. F , Mfr. Serier: 9BD , Min. Temp.: 33 Deg. F , Operation: Kontinuerlig , Uttagsstorlek: 3 / 8 " , Uttagstyp: Flare Joint , Sätesmaterial: Rostfritt stål , Trådtyp: NPT , Typ: Kit , Ventiltyp: Ingen avstängningsventil
StilModellBody MaterialInloppsanslutningInloppsstorlekArtikelMax. ArbetstryckUtloppsanslutningPris (ex moms)
A
N9 1/4
MässingGängad kvinna1 / 4 "Vakuumbrytare med dubbel kontroll125 psiGängad kvinna2 382 SEK
RFQ
B
N9-CD-C
MässingGängad kvinna3 / 4 "Vakuumbrytare med dubbel kontroll125 psiGängad kvinna3 289 SEK
RFQ
C
9BD
Rostfritt stålFlare Joint3 / 8 "Återflödeshämmare150 psiFlare Joint8 303 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?