WATTS 3523B-serien, Union Tee


Filter
Grundmaterial: Plast , Kroppsmaterial: Polysulfon , Färg: White , Kopplingstyp: Slangar , Avsluta: Polysulfon , Inloppsmaterial: Polysulfon , Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Inloppstyp: Quick Connect , Material: Polysulfon , Max. Tryck: 250 psi , Max. Arbetstryck: 17.2 Bar , Mfr. Serier: 3523B , Min. Temp.: 75 grader F , Uttagsmaterial: Polysulfon , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Quick Connect , Temp. Räckvidd: 180 grader F
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
3523RB-1410
1 / 2 "162 SEK
A
3523B-14
3 / 4 "304 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?