WEARWELL Klyftade plattor


Filter
Halksäker yta: Ja , Antitrötthet: Nej , Antimikrobiell: Nej , Bromsvätskebeständig: Ja , Kompatibel med: 560 ramper och hörn, 561 ramper, 564 hörn , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Brandbeständig , Mats elektriskt motstånd: Elektriska egenskaper Ej testade , Mategenskaper: Halk- och kemikalieresistent , Matt Ramp Material: Vinyl , mattform: Fyrkant , Form på dräneringshål: Fyrkant , Ytmaterial: Vinyl , Svetssäker: Nej
StilModellViktStödmaterialFärgBreddKanterArtikelLängdMatta ytmönsterPris (ex moms)
A
567.78X18X18CH-CS10
-VinylTräkol1 '6 "(2) Rak, (2) FörreglingFörreglande antiutmattningsmatta1 '6 "Fyrkantigt rutnät8 754 SEK
B
541.58X12X12BK
-VinylSvart1ft.(2) Rak, (2) FörreglingFörreglande antiutmattningsmatta1"Fastämne165 SEK
C
553
5.1 lb.0Svart18 "förreglingKlyftade plattor18 "Fyrkantigt galler, öppen yta7 355 SEK
D
552
6.1 lb.0Svart18 "förreglingKlyftade plattor18 "Square Grid, solid yta7 582 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?