WELLS LAMONT Para-Aramid/Meta-Aramid sömlösa värmebeständiga handskar


Wells Lamont 2610-serien värmebeständiga handskar skyddar mot höga temperaturer och termiska faror. De är användbara vid tillverkning, konstruktion, svetsning och brandbekämpning.

Filter
Beläggning: obestruket , Färg: Gul / Vit , Manschett: Sticka , Klipp: Gunn , Liner Material: Bomull , Material: Kevlar (R) / Nomex (R) / Bomull , Max. Temp.: 500 grader F , Tumstil: Vinge
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
2610S
9.75 "S3 354 SEK
A
2610M
11 "M3 354 SEK
A
2610L-GR
12 "L3 354 SEK

Para-Aramid/Meta-Aramid sömlösa värmebeständiga handskar

Wells Lamont 2610-serien värmebeständiga handskar skyddar mot höga temperaturer och termiska faror. De är användbara vid tillverkning, konstruktion, svetsning och brandbekämpning.

Funktioner

  • Dessa värmebeständiga handskar klarar temperaturer upp till 500 grader F.
  • De har ett bekvämt bomullsfoder och utsidan har utmärkta termiska egenskaper, vilket gör att användarna kan hantera varma föremål.
  • Dessa handskar är enkla att rengöra och behåller värmebeständighet även efter upprepade tvättar.
  • De är ambidextrösa, vilket innebär att de kan bäras på antingen vänster eller höger hand.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?