WERA TOOLS Multi-Bit skruvmejslar


Filter
Drive storlek: 1 / 4 " , Avsluta: Matte , Primär applikation: Generell mening , Skafttyp: Fastämne , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellHandtag DesignArtikelAntal bitarTotal längdSkaftmaterialStorlekar ingårPris (ex moms)
A
05051205001
-Skruvmejsel----361 SEK
B
05051005001
-Skruvmejsel----248 SEK
C
05057110001
-Multi-Bit skruvmejsel----1 118 SEK
D
05073661002
Ergonomisk plastMulti-Bit skruvmejsel78.5 "Rostfritt stålPhillips #1, #2, Robertson Square Recess #1, #2, slitsad 1.0, 1.2 mm927 SEK
E
05051461002
Ergonomisk plastMulti-Bit skruvmejsel15.5 "Rostfritt stål-760 SEK
F
05051041001
Ergonomisk plastMulti-Bit skruvmejsel175.5 "Rostfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square urtag # 1, # 2, # 3, slitsad 1.0mm, Sabotage Bevis Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 898 SEK
G
05071116002
FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel173.5 "Rostfritt stålHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slitsed 5.5mm, Tamper Resistant Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 684 SEK
G
05071117002
FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel173.5 "Rostfritt stålHex-Plus 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Phillips # 1, # 2, # 3, Robertson Square urtag # 1, # 2, # 3, slitsad 9/16 " , Sabotagesäker Torx (R) TR10, TR15, TR20, TR25, TR301 583 SEK
H
05051024002
FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel87.5 "Legerat stålPhillips # 1, # 2, # 3, slitsade 3/16 ", 7/32", 1/4 "739 SEK
I
05057111007
FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel325"Legerat stålTamper Proof Hex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Robertson Square Recess # 0, # 1, # 2, # 3, Spanner # 4, # 6, # 8, # 10, Tamper Proof Torx (R) TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40, Torq-Set 6.0, 8.0, 10.0mm, 1/4 ", Tri-Wing # 1, # 2, # 31 591 SEK
H
05360165001
FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel86"StålPhillips # 1, # 2, # 2, slitsade 3/16 ", 7/32", 1/4 "894 SEK
J
05059295005
FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel185"Legerat stålHex-Plus 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slitsed 5.5mm, Tamper Proof Torx (R) TR10, TR15, TR20 , TR25, TR301 146 SEK
K
05059297005
FlerkomponentplastMulti-Bit skruvmejsel335"StålHex 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm, Phillips # 1, # 2, # 3, Pozidriv (R) # 1, # 2, # 3, Slitsed 6.5mm, Spanner # 4, # 6, # 8 , # 10, Sabotagesäker Torx (R) TR8, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, Torq-Set 6, 8, 10 mm, Tri-Wing # 1, # 2, # 3, # 41 764 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?