WESTWARD Borrpressskruv


Borrpressskruvar västerut monteras permanent på maskinarbetsbord för att positionera och säkra arbetsstycken under bearbetning. Dessa enheter har en robust design som gör dem perfekta för även de svåraste borrnings-, gängnings- och brotschoperationerna.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
10D731
1 930 SEK
A
10D732
2 577 SEK
A
10D733
2 533 SEK
B
10D750
2 303 SEK
B
10D752
3 434 SEK
B
10D751
2 874 SEK
A
10D734
7 609 SEK
C
10D747
2 395 SEK

Funktioner

  • De har justerbara käftar som kan öppnas och stängas för att minska eller öka klämkraften.
  • De inkluderar en slät och en vertikal/horisontell räfflad käftplatta för att hålla både fyrkantiga respektive runda arbetsstycken.
  • Deras sido- och framsidor tillåter flera monteringspositioner för borrning, gängning eller brotschning.
  • De kommer med en bred bas med två bultöglor för en säker inställning på ett maskinbord.
  • Dessa skruvar har en precisionsskuren, grovgängad justerskruv för att hantera enkelriktade tunga tryckkrafter och ger en enkel avskruvningsmöjlighet i motsatt riktning.
  • Modeller, som t.ex 10D740, har en vridbar basdesign för att tillåta 360 graders rotation.

Vanliga frågor

Vad är syftet med en stationär bas?

Borrpressskruvar med stationära baser kan hålla arbetsstycket stadigt på vilken bordsyta som helst. Denna typ av bas är idealisk för kritiska arbetsstycken, som kräver yttersta försiktighet under borrning, gängning eller brotschning.

Vilken funktion har kranens låsspak?

Tapplåsspakar kan höjas eller sänkas för att dra åt eller lossa borrskruvarna mot arbetsstycket.

Vad är skruvarna gjorda av?

Westward-skruvstycken är gjorda av kraftigt aluminium som är rost- och korrosionsbeständigt och tål höga temperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?