WILKERSON Element, luftfilter


Wilkerson filterelement är enheter gjorda av fibrösa eller porösa material som hjälper till att avlägsna fasta partiklar, såsom damm, mögel, pollen och bakterier, från luften. Dessa Wilkerson-filterelement används för olika processer vid tillverkning av bilar, inklusive molekylär fi...ltration för andningslufttillförsel och VOC-reduktion, vätskefiltrering för beläggningar, oljor, lösningsmedel och avjoniserat vatten, och HEPA-luftfiltrering för färgapplicering.Läs mer

Filter
Mikroner: 5
StilModellFör användning påArtikelTypPris (ex moms)
A
FRP-96-639
KompaktFilterelement för allmänt ändamålPneumatisk207 SEK
B
FRP-96-806
FilterregulatorFilterelementMiniatyr91 SEK
A
FRP-95-209
Jumbo 30 och 35Filterelement för allmänt ändamålPneumatisk876 SEK
A
FRP-95-505
Jumbo 30 och 35Filterelement för allmänt ändamålPneumatisk1 187 SEK
A
FRP-96-729
MiniatyrFilterelement för allmänt ändamålPneumatisk118 SEK
A
FRP-96-653
StandardFilterelement för allmänt ändamålPneumatisk309 SEK

Element, luftfilter

Wilkerson filterelement tar bort fast partikelförorening från tryckluftstillförseln och ger ren luft med minimal tryckförlust. Den grundläggande funktionen hos dessa Wilkerson-filterelement är att rena luften som sprids genom värme- och kylsystemen. Dessa filter fångar och håller partiklar och föroreningar som kan påverka användarens hälsa och komfort. Filtreringsprocessen sker vanligtvis när förbrukad luft förs tillbaka in i HVAC-utrustningen för att konditioneras och cirkuleras igen. Luften trycks genom filtret och materialet släpper ut partiklar och andra föroreningar från luften. Dessa ANSI-certifierade, kraftiga filterelement bibehåller sin form under högt tryck av tryckluft och är klassade 5 mikron för filtrering. De används med Wilkersons F30 & F35 filter och finns i miniatyr & pneumatiska varianter på Raptor Supplies.

du använder

Wilkerson filterelement används för att avlägsna luftburna partiklar, föroreningar och mikroorganismer som är skadliga för hälsan och ekosystemet. Dessa luftfilter kan användas i många kontor, laboratorier, kommersiella lokaler, kliniker och sjukhus.

Arbetsmekanism

Wilkerson filterelement fungerar genom att dra förorenad luft att passera genom deras filtermedium med fina öppningar. De oönskade partiklarna som är större än dessa öppningar fångas inuti filtermediet och separeras från den passerande luften. Luften lämnar filtret med avsevärt minskat partikelinnehåll. Dessa Wilkerson-luftfilter förbättrar sin filtreringseffektivitet eftersom partiklar bildar ett lager i filtermediets uppströmssida och separerar andra partiklar. Filtermediet byts regelbundet (eller rengörs) för att stoppa bländning eller igensättning, vilket förhindrar begränsat luftflöde. Luften lämnar filtret med avsevärt reducerad partikelhalt. Luftfilter ökar sin filtreringseffektivitet eftersom partiklar bildar ett lager i uppströmssidan av filtermediet som hjälper till att sila andra partiklar.

Funktioner

  • Wilkerson filterelement används för att avlägsna olja, dimma och partiklar från tryckluftsledningar.
  • Dessa filterelement skiljer sig åt beroende på typ och använder antingen syntetiska eller organiska filtreringsmedia.
  • Wilkersons luftfilter förbättrar filtreringseffektiviteten eftersom partiklar bildar ett lager i filtermediets uppströmssida som hjälper till att separera andra partiklar.
  • Dessa filtermedier bör bytas regelbundet för att stoppa bländning eller igensättning, vilket förhindrar att luftflödet begränsas.

Kompatibla tillbehör

  • Wilkersons filterelement är kompatibla med universalfilter som har en positiv bajonettskålspärr och hullingförsedd manuell dräneringsfäste med rörborttagning. Dessa filter har en kraftig, lätt konstruktion med överlägsen vattenavlägsningsförmåga.

Vanliga frågor

Vad är luftfilterelement?

Luftfilterelementet är ett "sil" som är taktiskt placerat vid luftinloppsporten som suger atmosfärisk luft för att användas för förbränning i motorn. Den är tillverkad av polyester, papper eller absorberande material som skärmar av mikrodammpartiklar och andra främmande rester.

Vilken typ av luftfilter rekommenderas generellt för användning?

Högeffektiva partikelluftfilter (HEPA) rekommenderas av det amerikanska hälsodepartementet. Dessa filter kan ta bort minst 99.97 % av luftburna föroreningar och allergener, inklusive mögelsporer och damm så små som 0.3 mikron.

Vilket material är bäst för luftfilter?

Spunnet glasfiber är en pålitlig och prisvärd resurs för att filtrera luft och fånga in föroreningar. Glasfiber är lämpligt för att fånga upp omfattande föroreningar som damm och mjäll från husdjur, och det upprätthåller exceptionellt luftflöde.

Vad är användningen av ett filterelement?

Filterelementen tar bort föroreningar från vätskor. De används i vattenbehandlingssystem och vätskebehandlingsapplikationer. Filterelement varierar vanligtvis beroende på typ och använder antingen syntetiska eller organiska filtreringsmedia.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?