YELLOW JACKET Momentnyckelsatser


YELLOW JACKET vridmomentnyckelsatser med utbytbart huvud rymmer kanalfria mini-delade flare muttrar i fordonsunderhåll och metallbearbetning.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
60652
3 435 SEK
B
60650
3 208 SEK

Momentnyckelsatser

Yellow Jacket utbytbara momentnyckelsatser är utformade för att rymma kanallösa minispaltade flänsmuttrar i bilunderhåll och metallbearbetning. Dessa momentnyckelsatser har en utbytbar huvuddesign och kan leverera en justerbar vridmomentutgång för enkel användning med olika muttrar och bultar. De har dessutom lätt aluminiumkonstruktion med en pulverlack för att motstå hårda industriella missbruk och ett låsbart väska för säker förvaring.

Arbetsmekanism

  • Vrid den övre kanten av justeringshandtaget till 40 Nm. Avläsningen 'O' på handtaget måste vara i linje med skalans mittlinje vinkelrätt för att uppnå 40 Nm.
  • Vrid sedan medurs för att passa in avläsningen av '3' på justeringshandtaget med skalans mittlinje för att få 43 Nm.
  • När önskat vridmoment har valts, ställ in justeringsringen på LÅS.
  • Efter att ha installerat lämplig adapter för flänsmuttern, applicera kraft på momentnyckelns handtag och sluta höra ett klick.
  • Ta bort adaptern genom att trycka in spärren vid adapteruttaget.

Funktioner

  • GUL JACKET momentnyckelsatser ger exakt åtdragning upp till 80 Nm.
  • Dessa kit innehåller upp till 8 utbytbara adaptrar med öppen ände för att passa in i olika fästapplikationer.
  • De har hylsor av mikrometertyp som tillåter användare att förinställa exakta vridmomentvärden.
  • Dessa kit kommer i en låsbar väska för säker förvaring.
  • De har en lätt aluminiumkonstruktion med en pulverlackerad finish för att motstå hård industriell misshandel.

Kompatibla tillbehör

  • GUL JACKA 60632 Spärrhuvud: Detta huvud tillåter användare att enkelt skruva in skruvar i trånga utrymmen.

Standarder och godkännanden

  • ASME B107.14M
  • BS EN 26789
  • DIN3122
  • ISO 6789

Vanliga frågor

Vad är rotationsförmågan hos dessa skiftnycklar?

GUL JACKET momentnycklar kan rotera både medurs och moturs för att driva in och driva ut flänsmuttrarna från utrustningen.

Vad är noggrannheten hos dessa momentnycklar?

+/-4 %.

Hur garanterar man säkerheten när man använder YELLOW JACKET justerbara momentnycklar?

  • Använd skiftnycklarna 5 till 10 gånger för att smörja verktyget efter att ha varit inaktivt en tid.
  • För att maximera långsiktig noggrannhet, ställ in skiftnyckeln på sin lägsta inställning när den inte används.
  • Applicera inte tryck efter att ha uppnått det förinställda vridmomentet för att undvika skador.
  • Kontrollera om vridmomentet är i låst eller olåst läge innan du ställer in vridmomentvärdet.
  • Använd inte skiftnyckeln i något flytande medium för att undvika att påverka insidan av smörjmedlet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?