Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 01361 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P120g, 4 Pk | AB9BYW 2AZX8

3M 01361 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P120g, 4 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9BYW Modell: 01361Korsreferens: 2AZX8
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
12 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA slipskivvals
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typÖppen rock, stearated
StödmaterialFilm
Ryggvikt2 ettusen
FärgGold
Skiva Dia.6"
Skivor per rulle125
GradeÄnden
Grit120
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipande typStödmaterialRyggviktSkiva Dia.GritPris
3M 21790 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch 150g, 4 Pk | AB9BYG 2AZT4 21790Stängd rock, hartsbundenPapperF6"15011 178 kr
3M 21791 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch 120g, 4 Pk | AB9JHF 2DHK6 21791Stängd rock, hartsbundenPapperF6"1208 979 kr
3M 21796 Psa Disc Roll No-hole 5 Inch 150g, 4 Pk | AB9WMF 2FVE1 21796Stängd rock, hartsbundenPapperF5"1508 275 kr
3M 21797 Psa Disc Roll No-hole 5 Inch 120g, 4 Pk | AB9WRV 2FXA5 21797Stängd rock, hartsbundenPapperF5"1206 607 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 01361 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P120g, 4 Pk
12 123 kr /enhet