Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 08463 Flexibelt skum, 200 ml patron | AC2KDG 2KUU6 / 7100045768

3M 08463 Flexibelt skum, 200 ml patron

Finns i lager
Artikel: AC2KDG Modell: 08463Cross Ref: 2KUU6 / 7100045768
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
866SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt skum, NVH
Fall Kvantitet6
Behållarstorlek200 ml
Botningstid60 minuter
Typ2 del uretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3909505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fungerar som en effektiv ersättning för flexibelt skum i fordonstillämpningar
    • Fyller upp hålrum med en expansionshastighet på 10:1, använder mindre material och sparar pengar
    • Stängt cellskum gör det fukt- och temperaturbeständigt
    • Kan arbeta med 3M Automix-produkter och ge maximal effektivitet

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är flexibelt skum?

A. Flexibelt skum används för att kontrollera och absorbera ljud, fylla stora hålrum och blockera luftrörelser.

F. Vad är härdningstiden för 3M 08463 NVH flexibelt skum?

A. 3M 08463 NVH flexibelt skum har en härdningstid på 60 minuter.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 08463 Flexibelt skum, 200 ml patron
866SEK /enhet